Bticino - Manette Livinglight symbole sonnette 1 module - blanc - N4915DN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage - symbole « sonnerie »
utilisation - ronfleur/sonnerie
couleur - blanc
numéro RAL (équivalent) - 9003
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Living Light
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8005543417348
Réf. Sonepar
00038341734
Réf. Fournisseur
N4915DN
Réf. Commerciale
Bticino
modèle:
bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage:
symbole « sonnerie »
utilisation:
ronfleur/sonnerie
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9003
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Oui
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
largeur:
21.8 mm
hauteur:
42.4 mm
profondeur:
7.2 mm
Les Atouts de l'article:
Se monte sur les mécanismes :- référence L4652/2 : commande 1 ou 2 fonctions pour lumière ou volets MyHOME_Up- référence L4651M2 : commande pour fonctions spéciales MyHOME_Up- référence LN4672M2 : actionneur commande 2 relais MyHOME_Up- référence H4651KNX : commande filaire BUS KNX Manette type poussoir 1 module Avec symbole sonnette Finition Blanc