Bticino - Manette pour détecteur d'inondation Livinglight - Anthracite - L4919

CopieCopie
Bticino - Manette pour détecteur d'inondation Livinglight - Anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • système de bus KNX-radio - Non

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - autre

  • couleur - anthracite

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012199784618

Réf. Sonepar

00038978461

Réf. Fournisseur

L4919

Marque

Bticino

système de bus KNX:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

couleur:

anthracite

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

sans

radio bidirectionnelle:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7037

transparent:

Non

Manettes Livinglight type bascule pour détecteur d'inondation BUS - finition Anthracite 2x 1 module