Bticino - Micro contact magnétique radio pour alarme intrusion MyHOME_Up - blanc - BT4285

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
sans fil - Oui
couleur - blanc
compatible avec Apple HomeKit - Non
compatible avec Google Assistant - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8005543591130
Réf. Sonepar
00038359113
Réf. Fournisseur
BT4285
Réf. Commerciale
Bticino
mode de pose:
montage en saillie
sans fil:
Oui
couleur:
blanc
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Micro contacts magnétiques radio 868MHz pour portes et fenêtres pour alarme intrusion Livré avec pile au lithium type CR2032 Blanc Se connectent par radio à l'unité de commande grâce à l'utilisation de l'interface BUS / radio référence BT4280
Les Atouts de la gamme:
Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.