Bticino - Micro haut-parleur universel 8 appels platines Série 100, Série 200 ou Série 300 - 346991

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - platine de rue
matériau - plastique
mode de pose - autre
couleur - noir
type d'accessoire/pièce détachée - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8012199416663
Réf. Sonepar
00038346991
Réf. Fournisseur
346991
Marque
Bticino
adapté à:
platine de rue
matériau:
plastique
mode de pose:
autre
couleur:
noir
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
technique d'installation:
système bus
Micro haut-parleur universel 8 appels pour montage dans platine de rue - à associer au module d'extension référence 346992
Les Atouts de l'article:
Micro-HP universel 8 appels pour câblage BUS 2 fils pour platine de rue audio antivandale Série 100, Série 200 ou Série 300 Possibilité de déporter une caméra noir et blanc ou couleur avec le convertisseur référence 347400
Les Atouts de l'article:
Micro-HP universel 8 appels pour câblage BUS 2 fils pour platine de rue audio antivandale Série 100, Série 200 ou Série 300 Possibilité de déporter une caméra noir et blanc ou couleur avec le convertisseur référence 347400


