Bticino - Module actionneur Living Now 2 relais éclairage MyHOME_Up - 1 module - BTK8002L

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - encastré

  • nombre max. de sorties de commutation - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543640159

Réf. Sonepar

00038364015

Réf. Fournisseur

BTK8002L

Marque

Bticino

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

encastré

nombre max. de sorties de commutation:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

4 A

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

1

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

nombre d’entrées numériques:

0

adapté à une charge C:

Oui

courant de commutation max.:

2 A

tension de fonctionnement normale:

25...27 V

différentes phases connectables:

Oui

couplage au bus inclus:

Non

module de bus amovible:

Oui

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

possibilité d'extension modulaire:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Module actionneur BUS Living Now 2 relais éclairage pour système MyHOME à équiper d'une touche tactile - 1 module

Les Atouts de l'article:

1 module pour gérer 2 relais Pose en encastré 230V~ pour charges 16A A équiper d'une touche tactile

Les Atouts de la gamme:

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.