Bticino - Module actionneur Living Now pour volets MyHOME_Up - 1 module - BTK8002S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - encastré
nombre max. de sorties de commutation - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543640142
Réf. Sonepar
00038364014
Réf. Fournisseur
BTK8002S
Marque
Bticino
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
encastré
nombre max. de sorties de commutation:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
2 A
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
1
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
nombre d’entrées numériques:
0
adapté à une charge C:
Oui
courant de commutation max.:
2 A
tension de fonctionnement normale:
25...27 V
différentes phases connectables:
Non
couplage au bus inclus:
Non
module de bus amovible:
Oui
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
possibilité d'extension modulaire:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
1 module pour gérer 2 relais Pose en encastré 2A 250V~ En plus de sa fonction HAUT/BAS monostable et bistable, l’actionneur amène aussi le volet roulant dans un niveau d'ouverture/fermeture précédemment mémorisé A équiper d'une touche tactile
Les Atouts de la gamme:
Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.



