Bticino - Module bouton de Tersystem - de 4 appels - alu - 002733

CopieCopie
Bticino - Module bouton de Tersystem - de 4 appels - alu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - parler/sonner

  • technique d'installation - système multifilaire

  • nombre de boutons d'appel - 4

  • couleur - gris

  • largeur - 90 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3233620027332

Réf. Sonepar

00038002733

Réf. Fournisseur

002733

Marque

Bticino

modèle:

parler/sonner

technique d'installation:

système multifilaire

nombre de boutons d'appel:

4

couleur:

gris

largeur:

90 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

15 mm

Module Terystem avec 4 boutons d'appel pour système d'interphonie - finition Aluminium

Les Atouts de l'article:

1 module 4 bouton poussoir

Les Atouts de la gamme:

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.