Bticino - Module bouton poussoir pour platine de rue Linea 300 - BTSP105

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - 2-fils intégral
type d'interface - autre
mode de pose - saillie
matériau - plastique
largeur - 79 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543726679
Réf. Sonepar
00038372667
Réf. Fournisseur
BTSP105
Marque
Bticino
technique d'installation:
2-fils intégral
type d'interface:
autre
mode de pose:
saillie
matériau:
plastique
largeur:
79 mm
hauteur:
36 mm
profondeur:
14.5 mm
Module bouton poussoir de rechange pour maintenance de platine de rue Linea 300 à boutons-poussoirs
Les Atouts de l'article:
Pièce détachée pour maintenance d'une platine de rue Linea 300
Les Atouts de l'article:
Pièce détachée pour maintenance d'une platine de rue Linea 300


