Bticino - Module de fin de ligne pour Sfera CT15/11 - BTSP109

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - commander/régler
technique d'installation - système multifilaire
type d'interface - autre
mode de pose - encastré
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543734490
Réf. Sonepar
00038373449
Réf. Fournisseur
BTSP109
Marque
Bticino
fonction:
commander/régler
technique d'installation:
système multifilaire
type d'interface:
autre
mode de pose:
encastré
matériau:
plastique
largeur:
30 mm
hauteur:
18.8 mm
profondeur:
14.2 mm
Les Atouts de l'article:
Pièce détachée pour maintenance d'une platine de rue Sfera


