Bticino - Module de mémorisation de l'état des actionneurs MyHOME_Up - 2 modules - F425

CopieCopie
Bticino - Module de mémorisation de l'état des actionneurs MyHOME_Up - 2 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • largeur en nombre de modules - 2

  • couplage au bus inclus - Oui

  • élément fonctionnel logique - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012199529646

Réf. Sonepar

00038952964

Réf. Fournisseur

F425

Réf. Commerciale

Bticino

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

2

couplage au bus inclus:

Oui

élément fonctionnel logique:

Oui

système de bus KNX:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

Module de mémorisation des actionneurs BUS pour rétablir en cas de coupure de courant l'installation d'automatisme lumière dans le même état qu'avant la coupure - 2 modules

Les Atouts de l'article:

2 modules DIN
Alimentation par BUS SCS: 27V=
Avec voyant LED multicolore indiquant l'état du module
Module de mémorisation BUS de l'état des actionneurs MyHOME_Up

Les Atouts de la gamme:

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables