Bticino - Module d?extension 1-8 appels - platines Série 100/Série 200/Série 300 audio - 346992

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - parler/sonner
technique d'installation - système bus
nombre de boutons d'appel - 8
couleur - autre
largeur - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012199416687
Réf. Sonepar
00038346992
Réf. Fournisseur
346992
Réf. Commerciale
Bticino
modèle:
parler/sonner
technique d'installation:
système bus
nombre de boutons d'appel:
8
couleur:
autre
largeur:
60 mm
hauteur:
50 mm
profondeur:
20 mm
Module d’extension de 1 à 8 poussoir d'appel pour platines de rue - à associer au micro référence 346991
Les Atouts de l'article:
À associer au micro-HP universel référence 346991
Maximum 6 modules, soit 56 appels au total
Module d'extension pour 1 à 8 appels supplémentaires pour platine de rue audio antivandale Série 100, Série 200 ou Série 300
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables
Les Atouts de l'article:
À associer au micro-HP universel référence 346991
Maximum 6 modules, soit 56 appels au total
Module d'extension pour 1 à 8 appels supplémentaires pour platine de rue audio antivandale Série 100, Série 200 ou Série 300
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables