Bticino - Module d?extension - de 1 à 10 appels - Minisfera - 332704

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - parler/sonner
technique d'installation - système multifilaire
nombre de boutons d'appel - 10
couleur - gris
largeur - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012199532790
Réf. Sonepar
00038332704
Réf. Fournisseur
332704
Marque
Bticino
modèle:
parler/sonner
technique d'installation:
système multifilaire
nombre de boutons d'appel:
10
couleur:
gris
largeur:
100 mm
hauteur:
245 mm
profondeur:
21 mm


