Bticino - Module Eco Data Mini pour gestion du contrôle d'accès en temps réel - BT348334

CopieCopie
Bticino - Module Eco Data Mini pour gestion du contrôle d'accès en temps réel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • mode de pose - saillie

  • couleur - beige

  • matériau - plastique

  • système de bus KNX - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970032478

Réf. Sonepar

00038003247

Réf. Fournisseur

BT348334

Réf. Commerciale

Bticino

modèle:

autre

mode de pose:

saillie

couleur:

beige

matériau:

plastique

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP54

couplage au bus inclus:

Oui

Le module de communication radio, éco data mini, permet la gestion des centrales Hexact Com et Hexact Plus à distance, en temps réel

Les Atouts de l'article:

Module de communication radio pour contrôle d'accès VIGIK® - permet une gestion en temps réel Compatible avec l'écosystème interphonie Bticino