Bticino - Module électronique Sfera à défilement de noms pour fonctions d'appel - 352500

CopieCopie
Bticino - Module électronique Sfera à défilement de noms pour fonctions d'appel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - parler/sonner

  • technique d'installation - système bus

  • nombre de boutons d'appel - 4000

  • couleur - autre

  • fonction zoom, inclinaison/bascule - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8005543457573

Réf. Sonepar

00038352500

Réf. Fournisseur

352500

Réf. Commerciale

Bticino

modèle:

parler/sonner

technique d'installation:

système bus

nombre de boutons d'appel:

4000

couleur:

autre

fonction zoom, inclinaison/bascule:

Non

largeur:

91 mm

hauteur:

115 mm

profondeur:

27 mm

Module électronique complémentaire Sfera à défilement de noms fonction appel à associer au module principal audio ou audio-vidéo caméra couleur sans perte des données en cas de coupure - 4000 noms - à compléter d'une façade de finition

Les Atouts de l'article:

Module complémentaire à défilement de noms Pour fonctions d'appel pour installation BUS 2 fils 2 modes de fonctionnement : - appel depuis le répertoire des noms (sélection par défilement)- appel par numéro d'appartement avec le module clavier référence 353000 Jusqu’à 4000 noms de résidents