Bticino - Module électronique - Sfera - audio - Leds de signalisation - 351100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de boutons d'appel - 2
matériau de la façade - autre
matériau des boutons d'appel - plastique
mode de pose - saillie
technique d'installation - système bus
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
8005543441558
Réf. Sonepar
00038351100
Réf. Fournisseur
351100
Marque
Bticino
nombre de boutons d'appel:
2
matériau de la façade:
autre
matériau des boutons d'appel:
plastique
mode de pose:
saillie
technique d'installation:
système bus
couleur:
autre
hauteur de la façade:
91 mm
largeur de la façade:
115 mm
profondeur d'encastrement:
20 mm
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
Les Atouts de l'article:
Module principal Sfera audio pour installation BUS 2 fils Avec LEDs de signalisation : appel en cours, en communication, porte ouverte, système occupé Réglage des volumes haut-parleur et micro Alimentation supplémentaire possible A configurer physiquement ou à l'aide d'un PC et du logiciel Tisferadesign


