Bticino - Module électronique Sfera Audio/Vidéo Bus 2 fils - BT351500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de boutons d'appel - 2
matériau de la façade - autre
matériau des boutons d'appel - plastique
mode de pose - encastré
technique d'installation - système bus
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8005543762714
Réf. Sonepar
00038376271
Réf. Fournisseur
BT351500
Marque
Bticino
nombre de boutons d'appel:
2
matériau de la façade:
autre
matériau des boutons d'appel:
plastique
mode de pose:
encastré
technique d'installation:
système bus
couleur:
autre
hauteur de la façade:
91 mm
largeur de la façade:
115 mm
profondeur d'encastrement:
20 mm
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
Les Atouts de l'article:
Pour installation dans un système d'interphonie BUS 2 fils Bticino Pour platine de rue Sfera encastrée 2 boutons d'appel



