Bticino - Module électronique Sfera caméra Jour et Nuit - 352400

CopieCopie
Bticino - Module électronique Sfera caméra Jour et Nuit

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • technique d'installation - système bus

  • protocole d'image - PAL

  • couleur - autre

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543457566

Réf. Sonepar

00038352400

Réf. Fournisseur

352400

Réf. Commerciale

Bticino

mode de pose:

encastré

technique d'installation:

système bus

protocole d'image:

PAL

couleur:

autre

matériau:

plastique

caméra ajustable manuellement:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Module complémentaire pour fonction caméra Jour et Nuit avec caméra couleur grand angle avec LEDs blanches d'éclairage et résistance de préchauffage anti-buée - à compléter d'une façade de finition

Les Atouts de l'article:

Module complémentaire pour fonction caméra Jour/Nuit pour installation audio vidéo BUS 2 fils Caméra grand angle :- horizontal : angle 135°, 240cm de largeur de vue à 50cm de distance- vertical : angle 96°, 115cm de hauteur de vue à 50cm de distance Caméra couleur avec capteur 1/3pouces et LEDs blanches d'éclairage Fonction jour et nuit à élimination automatique du filtre IR - LED IR d'éclairage du champ de la caméra Réglage automatique de la luminosité