Bticino - Module électronique Sfera clavier codé pour ouverture de porte - 353000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - parler/sonner
technique d'installation - système bus
nombre de boutons d'appel - 3999
couleur - autre
largeur - 115 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
8005543461884
Réf. Sonepar
00038353000
Réf. Fournisseur
353000
Marque
Bticino
modèle:
parler/sonner
technique d'installation:
système bus
nombre de boutons d'appel:
3999
couleur:
autre
largeur:
115 mm
hauteur:
91 mm
profondeur:
26.9 mm
Les Atouts de l'article:
Module complémentaire clavier codé pour ouverture de porte pour installation BUS 2 fils LEDs pour indication de l’état d’accès - Rétro-éclairage nocturne à LEDs Pour ouverture serrure ou pour appel par numéro d'appartement (associé au module à défilement de noms référence 352500) Code numérique d’ouverture de la serrure programmable depuis le clavier, à l’aide d’un PC en effectuant le transfert du fichier de programmation sur le module Bouton de réinitialisation de la programmation - Configuration avec cavaliers de configuration physiques ou avec un PC et le logiciel Tisferadesign


