Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bticino - Module électronique Sfera lecteur de badge RFID pour ouverture de porte - 353200

CopieCopie
Bticino - Module électronique Sfera lecteur de badge RFID pour ouverture de porte

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - module de commande

  • technique d'installation - système bus

  • nombre de boutons d'appel - 0

  • couleur - autre

  • largeur - 91 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543457580

Réf. Sonepar

00038353200

Réf. Fournisseur

353200

Marque

Bticino

modèle:

module de commande

technique d'installation:

système bus

nombre de boutons d'appel:

0

couleur:

autre

largeur:

91 mm

hauteur:

115 mm

profondeur:

27 mm

Module électronique Sfera lecteur de badge RFID pour ouverture de porte avec indication de l’état d’accès et rétro-éclairage nocturne à LEDs - ouverture avec badge électronique (jusqu'à 2000) - à compléter d'une façade de finition

Les Atouts de l'article:

Module complémentaire lecteur de badge RFID pour ouverture de porte pour installation BUS 2 fils LEDs pour indication de l’état d’accès - Rétro-éclairage nocturne à LEDs Pour ouverture de serrure par approche d'un badge électronique Peut gérer 2000 clés électroniques maximum, programmables à l'aide du module ou à l'aide d'un PC Bouton de réinitialisation de la programmation - Configuration avec cavaliers de configuration physiques ou avec un PC et le logiciel Tisferadesign