Bticino - Module électronique Sfera porte-étiquette - 352200

CopieCopie
Bticino - Module électronique Sfera porte-étiquette

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - module d'information

  • technique d'installation - système bus

  • nombre de boutons d'appel - 0

  • couleur - autre

  • largeur - 91 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543457559

Réf. Sonepar

00038352200

Réf. Fournisseur

352200

Marque

Bticino

modèle:

module d'information

technique d'installation:

système bus

nombre de boutons d'appel:

0

couleur:

autre

largeur:

91 mm

hauteur:

115 mm

profondeur:

27 mm

Module électronique complémentaire Sfera porte-étiquette pour mise en place du numéro de rue ou autres indications avec rétro-éclairage nocturne commandé par le module audio ou audio vidéo associé - à compléter d'une façade de finition

Les Atouts de l'article:

Module complémentaire porte-étiquette pour installation BUS 2 fils S'utilise pour la mise en place du n° de rue ou autres indications (exemple : légende pour appels avec claviers numériques, horaires ouverture et/ou fermeture, etc.) 1 module