Bticino - Module extension ajout 5entrées/sorties à la centrale alarme intrusion MyHOME_Up - BT4234

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - encastré
modèle - extension
nombre d'entrées - 5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8005543590973
Réf. Sonepar
00038000350
Réf. Fournisseur
BT4234
Marque
Bticino
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
encastré
modèle:
extension
nombre d'entrées:
5
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
avec affichage LED:
Non
grandeur d'entrée de tension:
Oui
grandeur d'entrée de courant:
Non
Les Atouts de l'article:
Module d'extension pour ajouter des entrées / sorties programmables à la centrale intrusion Permet l'ajout de 5 entrées / sorties dont 1 borne programmable comme entrée 0V à 10V et une autre comme sortie 0V à 10V
Les Atouts de la gamme:
Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.


