Bticino - Module micro haut-parleur 2 appels Tersystem - 21312 - 002734

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de boutons d'appel - 2
matériau de la façade - aluminium
matériau des boutons d'appel - plastique
mode de pose - saillie
technique d'installation - système multifilaire
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3233620027349
Réf. Sonepar
00038002734
Réf. Fournisseur
002734
Marque
Bticino
nombre de boutons d'appel:
2
matériau de la façade:
aluminium
matériau des boutons d'appel:
plastique
mode de pose:
saillie
technique d'installation:
système multifilaire
couleur:
gris
hauteur de la façade:
90 mm
largeur de la façade:
100 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
profondeur d'encastrement:
20 mm
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
Les Atouts de l'article:
Module audio pour panneau d’entrée audio 2 bouton poussoir
Les Atouts de la gamme:
Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.


