Bticino - Module scénario IPBUS pour gestion scénario des chambres hôtel - MH201

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • largeur en nombre de modules - 1

  • couplage au bus inclus - Oui

  • élément fonctionnel logique - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543498033

Réf. Sonepar

00038000299

Réf. Fournisseur

MH201

Réf. Commerciale

Bticino

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

1

couplage au bus inclus:

Oui

élément fonctionnel logique:

Oui

système de bus KNX:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

Module de scénario IP / BUS-SCS pour gestion des scénario de 1 chambres d'hôtel ou de 1 zone commune - 1 module DIN

Les Atouts de l'article:

Module de scénarios IP/BUS-SCS - 1 module Fonctions principales :- gestion des badges- gestion des fonctions de la chambre- passerelle de configuration des dispositifs installés dans la chambre- communication avec le logiciel de supervision- gestion des scénarios : en mesure de mémoriser jusqu’à 50 scénarios- gestion des lumières comme module mémoire- mémorise les événements intervenus dans la chambre dans un registre ou log qui peut être déchargé à l’aide du logiciel de supervision Alimentation 18V= à 27V=

Les Atouts de la gamme:

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.