Bticino - Module transmission GPRS pour contrôle d'accès VIGIK® pour gestion en temps réel - BT348331

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • mode de pose - saillie

  • couleur - beige

  • matériau - plastique

  • système de bus KNX - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543647547

Réf. Sonepar

00038364754

Réf. Fournisseur

BT348331

Réf. Commerciale

Bticino

modèle:

autre

mode de pose:

saillie

couleur:

beige

matériau:

plastique

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

Module de transmission GPRS avec carte SIM data avec 10 ans de connexion inclus pour gestion en temps réel d'une centrale de contrôle d'accès VIGIK - permet de transformer une centrale Lecture/Ecriture en centrale Temps réel

Les Atouts de l'article:

Compatible avec centrales Hexact Com (jusqu'à 8 portes) et Hexact Plus
Connexion et alimentation 4 fils
Dimensions: 96x152x53mm
Module GPRS avec carte SIM data avec 10 ans de connexion inclus
Permet de transformer une centrale Lecture/Ecriture en centrale Temps réel

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables