Bticino - Obturateur pour Altège compo- finition Nuit - BTAL63SD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
type de lentille - carré
largeur de l'ouverture - 45 mm
couleur - autre
hauteur de l'ouverture - 45 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8005543655993
Réf. Sonepar
00038000354
Réf. Fournisseur
BTAL63SD
Réf. Commerciale
Bticino
matériau:
plastique
type de lentille:
carré
largeur de l'ouverture:
45 mm
couleur:
autre
hauteur de l'ouverture:
45 mm
Obturateur Altège livrée avec support et enjoliveur finition noir Nuit, à équiper d'une plaque de finition
Les Atouts de l'article:
Permet de combler un emplacement laissé vide pour une évolution future de l'installation ou d'accéder à un câblage facilement (exemple : volets roulants), tout en conservant la même esthétique
Les Atouts de la gamme:
Altège est une gamme d’interrupteurs et prises Bticino, complète, subtile et élégante, avec des finitions tendances, jouant avec des effets matières et des contrastes. Mates ou brillantes, les finitions s’accompagnent d’une barrette qui vient souligner harmonieusement la fonction du produit et lui apporte toute son originalité. Altège offre un choix de 26 fonctions à la fois essentielles et innovantes pour répondre à tous vos besoins et vous offrir tout le confort dans votre maison. Les plaques sont composables en 1, 2 ou 3 postes, à positionner à l’horizontale ou à la verticale, et les mécanismes sont disponibles en 3 finitions (Neige, Nuit ou Nuage).
Les Atouts de l'article:
Permet de combler un emplacement laissé vide pour une évolution future de l'installation ou d'accéder à un câblage facilement (exemple : volets roulants), tout en conservant la même esthétique
Les Atouts de la gamme:
Altège est une gamme d’interrupteurs et prises Bticino, complète, subtile et élégante, avec des finitions tendances, jouant avec des effets matières et des contrastes. Mates ou brillantes, les finitions s’accompagnent d’une barrette qui vient souligner harmonieusement la fonction du produit et lui apporte toute son originalité. Altège offre un choix de 26 fonctions à la fois essentielles et innovantes pour répondre à tous vos besoins et vous offrir tout le confort dans votre maison. Les plaques sont composables en 1, 2 ou 3 postes, à positionner à l’horizontale ou à la verticale, et les mécanismes sont disponibles en 3 finitions (Neige, Nuit ou Nuage).