Bticino - Obturateur -Sfera - finition Allmetal - à associer - 332911

CopieCopie
Bticino - Obturateur  -Sfera - finition Allmetal - à associer

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - obturateur

  • technique d'installation - autre

  • nombre de boutons d'appel - 0

  • couleur - gris

  • largeur - 103 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012199212814

Réf. Sonepar

00038332911

Réf. Fournisseur

332911

Marque

Bticino

modèle:

obturateur

technique d'installation:

autre

nombre de boutons d'appel:

0

couleur:

gris

largeur:

103 mm

hauteur:

92 mm

profondeur:

16 mm

Obturateur Sfera finiton Allmetal - à associer avec boîte d?encastrement avec support