Bticino - Pack clavier codé avec tête Vigik et centrale Hexact Light II - BT348046

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
modèle - autre
mode de pose - encastré
couleur - aluminium
système de bus KNX-radio - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543740057
Réf. Sonepar
00038374005
Réf. Fournisseur
BT348046
Réf. Commerciale
Bticino
système de bus KNX:
Non
modèle:
autre
mode de pose:
encastré
couleur:
aluminium
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus Powernet:
Non
matériau:
métal
qualité du matériau:
acier inoxydable (inox)
numéro RAL (équivalent):
9006
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP54
couplage au bus inclus:
Oui
Les Atouts de l'article:
Avec bouchon pour lecteur Vigik
Couleur Argent
Pack comprenant :- 1 clavier codé avec une tête Vigik- 1 centrale pour gestion autonome de contrôle d'accès Hexact Light II référence BT348043
Pour pose en encastré
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables