Bticino - Pack de démarrage Living Now with Netatmo 1 prise + 1 commande Départ/Arrivée - BTK4500C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - interface multiple
largeur en nombre de modules - 44.8
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - Zigbee
mode de pose - encastré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Living Now with Netatmo
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8005543612590
Réf. Sonepar
00038361259
Réf. Fournisseur
BTK4500C
Marque
Bticino
modèle:
interface multiple
largeur en nombre de modules:
44.8
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
Zigbee
mode de pose:
encastré
protocole:
TCP/IP
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
nombre d'appareils max. par canal:
100
protection contre le démontage:
Oui
avec affichage LED:
Non
possibilité de mise à jour:
Oui
tension de fonctionnement:
230...250 V
type de tension:
AC
dépendant du fournisseur:
Non
visualisation:
Oui
serveur Web:
Non
interface radio:
Oui
interface IR:
Non
indice de protection (IP):
IP40
Les Atouts de l'article:
Passerelle : voyant LED avec fonction de repérage activable dans l’applicationWi-Fi 2,4GHz 802.11 b/g/n Commande générale sans fils Départ/Arrivée : Scénarios Départ/Arrivée prédéfinis et personnalisables depuis l’application Home + Control - Livrée avec une pile remplaçable d’une durée de vie de 8 ans - Voyant LED avec témoin de batterie faible Cette passerelle s’installe très facilement dans toute boîte standard existante La commande générale sans fils Départ/Arrivée est livrée avec une pile d’une durée de vie de 8 ans qui peut être remplacée très facilement - Alarme de batterie faible dans l’application Cette commande générale à distance est équipée d’un voyant LED très utile lors de l’installation et qui s’allume en rouge lorsque la batterie est faible
Les Atouts de la gamme:
Living Now with Netatmo, la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino, permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage traditionnnel. La version connectée de Living Now permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.


