Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bticino - Pare pluie pour Linea3000 - finition noir - BT343053

CopieCopie
Bticino - Pare pluie pour Linea3000 - finition noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la façade - aluminium

  • mode de pose - saillie

  • technique d'installation - autre

  • couleur - noir

  • hauteur de la façade - 205 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543674987

Réf. Sonepar

00038367498

Réf. Fournisseur

BT343053

Marque

Bticino

matériau de la façade:

aluminium

mode de pose:

saillie

technique d'installation:

autre

couleur:

noir

hauteur de la façade:

205 mm

largeur de la façade:

122 mm

profondeur d'encastrement:

46 mm

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

Visière anti-pluie avec montage en saillie pour platines de rue Linea 3000 finition noir

Les Atouts de l'article:

Accessoires Pour équiper une platine de rue Linea 3000 Montage saillie Finition noire Visière anti pluie