Bticino - Passerelle MH DALI2 1 sortie pour contrôle jusqu'à 64 ballasts - 4 modules DIN - BTF429G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur en nombre de modules - 4
nombre de canaux - 1
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8005543711132
Réf. Sonepar
00038371113
Réf. Fournisseur
BTF429G
Réf. Commerciale
Bticino
largeur en nombre de modules:
4
nombre de canaux:
1
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
nombre d'appareils max. par canal:
64
protection contre le démontage:
Oui
avec affichage LED:
Oui
possibilité de mise à jour:
Oui
tension de fonctionnement:
18...240 V
type de tension:
AC/DC
consommation d'énergie:
3.84 W
Les Atouts de l'article:
Pour produit DIN 4 pôles Permet le pilotage à distance via l'App. Home + Control de l'ensemble des fonctions MyHOME Convient pour les installations avec seulement quelques lampes Dali2
Les Atouts de la gamme:
Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.