Bticino - Plaque 1 module pour prise connectée Living Now with Netatmo - Noir - BTKG31

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plaque centrale

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - autre

  • couleur - noir

  • numéro RAL (équivalent) - 7015

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8005543614815

Réf. Sonepar

00038361481

Réf. Fournisseur

BTKG31

Marque

Bticino

modèle:

plaque centrale

impression/marquage:

sans

utilisation:

autre

couleur:

noir

numéro RAL (équivalent):

7015

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

22 mm

hauteur:

86 mm

profondeur:

7 mm

Plaque pour prise connectée Living Now - 1 module - Noir satiné - équipée d'un système d'autocentrage qui permet un alignement parfait avec le produit

Les Atouts de l'article:

Revêtement en technopolymère avec finition satinée et toucher soyeux Lentille opale pour la sortie de lumière de localisation (si montée sur la commande) Livrée avec un emballage dédié pour conserver les caractéristiques esthétiques

Les Atouts de la gamme:

Living Now with Netatmo, la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino, permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage traditionnnel. La version connectée de Living Now permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.