Bticino - Plaque de protection pour platine de rue Linea3000 - noir - BT343083

CopieCopie
Bticino - Plaque de protection pour platine de rue Linea3000 - noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - autre

  • type d'interface - autre

  • mode de pose - encastré

  • matériau - aluminium

  • largeur - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543724743

Réf. Sonepar

00038372474

Réf. Fournisseur

BT343083

Marque

Bticino

technique d'installation:

autre

type d'interface:

autre

mode de pose:

encastré

matériau:

aluminium

largeur:

100 mm

hauteur:

190 mm

profondeur:

6 mm

Plaque de protection de rechange pour maintenance de platine de rue audio-vidéo Linéa3000 - IP55 IK10 finition noir

Les Atouts de l'article:

Pièce détachée pour maintenance d'une platine de rue Linea 3000 Facade de protection finition noir IP55 - IK10