Bticino - Plastron DPX3160 hauteur 150mm - 36 modules - BT9741ME160N

CopieCopie
Bticino - Plastron DPX3160 hauteur 150mm - 36 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 850 mm

  • hauteur - 150 mm

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 975 mm

  • finition de la surface - revêtement par poudre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012199990729

Réf. Sonepar

00038000309

Réf. Fournisseur

BT9741ME160N

Réf. Commerciale

Bticino

largeur:

850 mm

hauteur:

150 mm

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

975 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

Plastron à vis pour montage de 1 DPX3160 horizontal hauteur 150mm pour armoires 36 modules