Bticino - Plastron DPX3250 hauteur 200mm - 36 modules - BT9741ME250N

CopieCopie
Bticino - Plastron DPX3250 hauteur 200mm - 36 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 850 mm

  • hauteur - 200 mm

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 975 mm

  • finition de la surface - revêtement par poudre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012199990736

Réf. Sonepar

00038000310

Réf. Fournisseur

BT9741ME250N

Marque

Bticino

largeur:

850 mm

hauteur:

200 mm

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

975 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

Plastron à vis pour montage de 1 DPX3250 horizontal hauteur 200mm pour armoires 36 modules