Bticino - Platine antivandale à bouton poussoir Linea 300 pour 2 à 4 appels façade Inox - 308011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de boutons d'appel - 4
matériau de la façade - acier inoxydable
matériau des boutons d'appel - acier inoxydable
mode de pose - encastré
technique d'installation - système bus
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012199995304
Réf. Sonepar
00038000068
Réf. Fournisseur
308011
Marque
Bticino
nombre de boutons d'appel:
4
matériau de la façade:
acier inoxydable
matériau des boutons d'appel:
acier inoxydable
mode de pose:
encastré
technique d'installation:
système bus
couleur:
argent
hauteur de la façade:
270 mm
largeur de la façade:
180 mm
profondeur d'encastrement:
20 mm
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
Les Atouts de l'article:
Platine de rue audio-vidéo antivandale monobloc à boutons-poussoirs Linea 300 pour 2 à 4 appels façade Inox - Dimensions façade 180x270mm Alimentation BUS 2 fils SCS 18V= à 27V= - IP54 IK08 Résolution de la caméra 400 lignes - Angle de vision 124° horizontal - 100° vertical Réglage de la luminosité automatique - Vision nocturne par LED blanche - LED de signalisation sur l'état de la communication : ~appel en cours~, ~communication en cours~, ~porte ouverte~, ~système occupé~ Poussoirs à touches affleurantes en inox ou en aluminium


