Bticino - Platine de rue Série 200 audio étroite avec clavier codé façade Alu 4mm 1 appel - 308401

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de boutons d'appel - 1
matériau de la façade - aluminium
matériau des boutons d'appel - aluminium
mode de pose - encastré
technique d'installation - système multifilaire
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012199926094
Réf. Sonepar
00038308401
Réf. Fournisseur
308401
Marque
Bticino
nombre de boutons d'appel:
1
matériau de la façade:
aluminium
matériau des boutons d'appel:
aluminium
mode de pose:
encastré
technique d'installation:
système multifilaire
couleur:
argent
hauteur de la façade:
440 mm
largeur de la façade:
180 mm
profondeur d'encastrement:
20 mm
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
Les Atouts de l'article:
Platine de rue Série 200 version étroite à boutons-poussoirs d'appel en aluminium 1 appel - Avec clavier codé type Tercode 1050 intégré À équiper d'un micro-HP BUS 2 fils référence 346991 avec double grille de protection du micro et d'un relais associé Porte-étiquettes affleurants en makrolon interchangeables uniquement par l’arrière Façade alu 4mm


