Bticino - Platine de rue Série 300 audio façade Alu 4mm 12 appels - 308312

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de boutons d'appel - 12
matériau de la façade - aluminium
matériau des boutons d'appel - aluminium
mode de pose - encastré
technique d'installation - système multifilaire
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8012199926452
Réf. Sonepar
00038308312
Réf. Fournisseur
308312
Réf. Commerciale
Bticino
nombre de boutons d'appel:
12
matériau de la façade:
aluminium
matériau des boutons d'appel:
aluminium
mode de pose:
encastré
technique d'installation:
système multifilaire
couleur:
argent
hauteur de la façade:
270 mm
largeur de la façade:
180 mm
profondeur d'encastrement:
20 mm
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
Les Atouts de l'article:
Platine de rue Série 300 à boutons-poussoirs d'appel à touches affleurantes en aluminium 12 appels À équiper d'un micro-HP BUS 2 fils référence 346991 avec double grille de protection du micro et d'un relais associé Porte-étiquettes affleurants en makrolon interchangeables uniquement par l’arrière - Prévoir les lampes référence 001128 pour l'éclairage porte-étiquettes Façade alu 4mm