Bticino - Platine de rue Série 300 audio façade Alu 4mm 4 appels - 308304

CopieCopie
Bticino - Platine de rue Série 300 audio façade Alu 4mm 4 appels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de boutons d'appel - 4

  • matériau de la façade - aluminium

  • matériau des boutons d'appel - aluminium

  • mode de pose - encastré

  • technique d'installation - système multifilaire

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012199926230

Réf. Sonepar

00038308304

Réf. Fournisseur

308304

Réf. Commerciale

Bticino

nombre de boutons d'appel:

4

matériau de la façade:

aluminium

matériau des boutons d'appel:

aluminium

mode de pose:

encastré

technique d'installation:

système multifilaire

couleur:

argent

hauteur de la façade:

270 mm

largeur de la façade:

180 mm

profondeur d'encastrement:

20 mm

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

Platine de rue monobloc Série 300 audio avec façade en aluminium 4mm et touches affleurantes pour 4 appels

Les Atouts de l'article:

Platine de rue Série 300 à boutons-poussoirs d'appel à touches affleurantes en aluminium 4 appels À équiper d'un micro-HP BUS 2 fils référence 346991 avec double grille de protection du micro et d'un relais associé Porte-étiquettes affleurants en makrolon interchangeables uniquement par l’arrière - Prévoir les lampes référence 001128 pour l'éclairage porte-étiquettes Façade alu 4mm