Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bticino - Platine monobloc antivandale bouton poussoir Linea 300 -5 à 8 appels façade Inox - 308012

CopieCopie
Bticino - Platine monobloc antivandale bouton poussoir Linea 300 -5 à 8 appels façade Inox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de boutons d'appel - 8

  • matériau de la façade - acier inoxydable

  • matériau des boutons d'appel - acier inoxydable

  • mode de pose - encastré

  • technique d'installation - système bus

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012199995311

Réf. Sonepar

00038000069

Réf. Fournisseur

308012

Marque

Bticino

nombre de boutons d'appel:

8

matériau de la façade:

acier inoxydable

matériau des boutons d'appel:

acier inoxydable

mode de pose:

encastré

technique d'installation:

système bus

couleur:

argent

hauteur de la façade:

330 mm

largeur de la façade:

180 mm

profondeur d'encastrement:

20 mm

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

Platine de rue monobloc antivandale Linea 300 IP54 IK08 avec façade en inox 4mm avec touches affleurantes pour 5 à 8 appels - livrée avec boîtier pour pose en encastré - conforme à la loi handicap

Les Atouts de l'article:

Platine de rue audio-vidéo antivandale monobloc à boutons-poussoirs Linea 300 pour 5 à 8 appels façade Inox - Dimensions façade 180x330mm Alimentation BUS 2 fils SCS 18V= à 27V= - IP54 IK08 Résolution de la caméra 400 lignes - Angle de vision 124° horizontal - 100° vertical Réglage de la luminosité automatique - Vision nocturne par LED blanche - LED de signalisation sur l'état de la communication : ~appel en cours~, ~communication en cours~, ~porte ouverte~, ~système occupé~ Poussoirs à touches affleurantes en inox ou en aluminium