Bticino - Platine perforée DPX3160 hauteur 200mm - 36 modules - BT9741P160N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 200 mm
largeur - 850 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543404713
Réf. Sonepar
00038000312
Réf. Fournisseur
BT9741P160N
Marque
Bticino
matériau:
acier
hauteur:
200 mm
largeur:
850 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
Platine perforée pour montage de 1 DPX3160 à l'horizontal dans armoires 36 modules
NoticePDF


