Bticino - Platine perforée DPX3250 hauteur 200mm - 36 modules - BT9741P250N

CopieCopie
Bticino - Platine perforée DPX3250 hauteur 200mm - 36 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 200 mm

  • largeur - 850 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543404720

Réf. Sonepar

00038000313

Réf. Fournisseur

BT9741P250N

Réf. Commerciale

Bticino

matériau:

acier

hauteur:

200 mm

largeur:

850 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

Platine perforée pour montage de 1 DPX3250 à l'horizontal dans armoires 36 modules