Bticino - Platine perforée DPX3630 hauteur 400mm - 36 modules - BT9741P/04

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 400 mm
largeur - 850 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012199764832
Réf. Sonepar
00038000311
Réf. Fournisseur
BT9741P/04
Marque
Bticino
matériau:
acier
hauteur:
400 mm
largeur:
850 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
Platine perforée pour montage de 1 DPX3630 à l'horizontal dans armoires 36 modules
NoticePDF


