Bticino - Poignées équipées de ventouses bandeau en applique 2 ventouses - 005520

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • mode de pose - autre

  • couleur - gris

  • matériau - plastique

  • système de bus KNX - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3233624400049

Réf. Sonepar

00038005520

Réf. Fournisseur

005520

Marque

Bticino

modèle:

autre

mode de pose:

autre

couleur:

gris

matériau:

plastique

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

sans

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7035

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP21

couplage au bus inclus:

Non

Poignée équipées de ventouses bandeau en applique 2 ventouses, idéale pour la rénovation avec profil en aluminium et pose en saillie - 126x68x2100mm

Les Atouts de l'article:

Bandeau en applique équipée de ventouses en aluminium Alimentation en 12V ou 24V courant continu 2 ventouses de 400kg Dimensions : - Largeur : 126mm- Profondeur : 68mm- Hauteur : 2100mm