Bticino - Poignées équipées de ventouses poignée en applique 1 ventouse - 005521

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
mode de pose - saillie
couleur - aluminium
matériau - métal
système de bus KNX - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3233620055205
Réf. Sonepar
00038005521
Réf. Fournisseur
005521
Marque
Bticino
modèle:
autre
mode de pose:
saillie
couleur:
aluminium
matériau:
métal
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
sans
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
qualité du matériau:
aluminium
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7040
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP40
couplage au bus inclus:
Non
Les Atouts de l'article:
Poignée en applique équipée de ventouses en aluminium Alimentation en 12V ou 24V courant continu Ventouse de 400kg Dimensions : - Largeur : 126mm- Profondeur : 68mm- Hauteur : 400mm



