Bticino - Poste intérieur audio Classe 100 mains libres - BT344282

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
type de communication - half-duplex
nombre de canaux - 1
technique d'installation - système bus
mode de pose - montage en saillie (mur)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Classe 100
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8005543631164
Réf. Sonepar
00038363116
Réf. Fournisseur
BT344282
Marque
Bticino
modèle:
autre
type de communication:
half-duplex
nombre de canaux:
1
technique d'installation:
système bus
mode de pose:
montage en saillie (mur)
type de système:
hybride
fonction d'appel simple:
Oui
fonction d'appel groupé:
Oui
fonction d'appel général:
Non
indice de protection (IP):
autre
température de fonctionnement:
5...40 °C
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Poste intérieur audio mains-libres Classe 100 - Blanc Avec : - 2 touches en face avant pour les fonctions principales : décrocher/raccrocher l'appel- 3 touches par effleurement : ouverture de porte (gâche), commande de l'éclairage palier, activation de la platine de rue- Molette latérale pour réglage : volumes (sonnerie et écoute)- LED de signalisation pour désactivation de l'appel Dimensions : - Hauteur : 155mm- Largeur : 102mm- Profondeur : 18,5mm Avec 4 touches supplémentaires personnalisables comme l'activation d'une gâche supplémentaire Alimentation par BUS SCS 18V= à 27V=
Les Atouts de la gamme:
Avec une offre allant de la solution audio la plus simple au portier connecté, la gamme Classe 100 permet de répondre à tous les besoins, quelles que soient les contraintes d’installation. Disponibles en versions audio ou vidéo, à combiné ou mains libres, évoluées ou basiques, les solutions Classe 100 couvrent de larges besoins : les postes vidéo assurent l’essentiel, avec en prime une tranquillité apportée par la vidéo, fonctionnels et économiques, les postes audio assurent les fonctionnalités principales du portier. Dernier né de l’offre, le Classe 100X facilite le quotidien des utilisateurs en permettant l’accès à distance, via un smartphone ou une tablette, à toutes les fonctionnalités du portier. Il suffit pour cela de télécharger l’application dédiée Door Entry Classe 100X, disponible gratuitement sur App Store et Google Play.




