Bticino - Poste intérieur Sprint L2 - finition blanc - 344242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - système bus
mode de pose - montage en saillie (mur)
indice de protection (IP) - IP54
compatible avec Apple HomeKit - Non
compatible avec Google Assistant - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Classe 100
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8005543480687
Réf. Sonepar
00038344242
Réf. Fournisseur
344242
Réf. Commerciale
Bticino
technique d'installation:
système bus
mode de pose:
montage en saillie (mur)
indice de protection (IP):
IP54
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Alimentation par BUS SCS 18V= à 27V=
Avec :- 2 boutons-poussoirs: ouverture de porte, possibilité de configurer le deuxième bouton-poussoir avec une fonction additionnelle- 3 niveaux de volume- Boutons larges et en relief pour une meilleure accessibilité
Configuration par cavaliers sur BUS 2 fils
Dimensions: - Hauteur: 194mm- Largeur: 78mm- Profondeur: 54,5mm
Poste intérieur audio à combiné Sprint L2
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables