Bticino - Poste intérieur Sprint supplémentaire pour kit 2 fils - 331550

CopieCopie
Bticino - Poste intérieur Sprint supplémentaire pour kit 2 fils

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - système 1+n

  • mode de pose - montage en saillie (mur)

  • indice de protection (IP) - IP54

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012199776767

Réf. Sonepar

00038331550

Réf. Fournisseur

331550

Marque

Bticino

technique d'installation:

système 1+n

mode de pose:

montage en saillie (mur)

indice de protection (IP):

IP54

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Poste intérieur audio Sprint supplémentaire avec combiné pour kit audio 2 fils 363811 - finition blanc

Les Atouts de l'article:

Combiné 5 clés physiques