Bticino - Poste intérieur vidéo couleur mains-libres 7pouces Classe 300 Basique Noir - 344613

CopieCopie
Bticino - Poste intérieur vidéo couleur mains-libres 7pouces Classe 300 Basique Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - système bus

  • couleur - anthracite

  • mains libres - Oui

  • taille de l'écran - 177.8 mm

  • avec vidéo - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8005543535011

Réf. Sonepar

00038344613

Réf. Fournisseur

344613

Réf. Commerciale

Bticino

technique d'installation:

système bus

couleur:

anthracite

mains libres:

Oui

taille de l'écran:

177.8 mm

avec vidéo:

Oui

mode de pose:

encastré

protocole d'image:

PAL

matériau:

plastique

propriété du système d'image:

couleur

avec secret de conversation:

Oui

bouton de lumière/d'ouverture de porte:

Oui

autre(s) commande(s) possible(s):

Oui

ouvre-porte automatique:

Oui

arrêt automatique d'appel:

Oui

communication interne:

Oui

réglage de la tonalité d'appel:

Oui

réglage du volume:

Oui

avec écran tactile:

Oui

largeur:

194 mm

hauteur:

162 mm

profondeur:

22 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Poste intérieur audio-vidéo avec écran 7pouces tactile Classe 300 Basique mains libres - fixation en saillie dimensions 162x194x25mm, câblage BUS 2 fils - conforme décret sur l'accessibilité - noir

Les Atouts de l'article:

Poste intérieur audio-vidéo mains-libres Classe 300 Basique écran 7pouces tactile extra plat Noir Avec : - menu d'utilisation adapté à l'écran tactile- boucle inductive permettant l'amplification audio par les prothèses auditives en position T- 4 boutons sensitifs pour fonctions standard- présence d'une ligne en relief servant de guide pour accéder aux boutons ~décrocher/raccrocher l'appel~ et 'ouverture de porte~ pour une meilleur accessibilité- LED de signalisation : en conversation, ouverture de porte, coupure sonnerie- appel porte palière- réglage des volumes (sonnerie, écoute) Dimensions : - Hauteur : 193,5mm- Largeur : 162mm- Profondeur : 22mm Alimentation par BUS SCS 18V= à 27V=

Les Atouts de la gamme:

L’offre de portiers vidéo Classe 300 se décline en différentes versions, de la plus basique à la plus avancée, pour une réponse garantie quels que soient les besoins et les contraintes d’installation. Proposé en deux coloris (blanc ou noir) et équipé d’un écran couleur 7" tactile extra plat, le poste vidéo mains libres Classe 300 offre une véritable tranquillité d’esprit en permettant la visualisation des visiteurs. Le menu d’utilisation est intuitif, pour un usage facilité au quotidien. En façade du produit, une ligne en relief sert de guide pour accéder aux boutons de conversation et d’ouverture de porte : l’assurance d’une meilleure accessibilité. L’utilisateur bénéficie aussi de 4 boutons sensitifs pour des fonctions standards telles que l’ouverture d’une porte secondaire, la commande d’un éclairage de palier, ou encore l’activation de la platine de rue. Côté mise en œuvre, le Classe 300 basique s’installe en saillie, au mur. Si besoin d’une installation au plus près de l’utilisateur, optez pour le support de table dédié. Également équipée d’un écran 7” tactile extra plat, la solution connectée Classe 300X offre des fonctionnalités exclusives et permet un accès à distance à toutes les fonctions du portier : elle est ainsi la solution idéale pour répondre aux besoins de performance les plus élevés, en toute simplicité.