Bticino - Poussoir 6A + Interrupteur ou va-et-vient Altège 10A - finition Neige - BTAL05DD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
garnissage 1 - contact à poussoir, contact inverseur
garnissage 2 - va-et-vient
nombre total de prises - 0
type de commande - autre
mode de pose - encastré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8005543600795
Réf. Sonepar
00038360079
Réf. Fournisseur
BTAL05DD
Réf. Commerciale
Bticino
garnissage 1:
contact à poussoir, contact inverseur
garnissage 2:
va-et-vient
nombre total de prises:
0
type de commande:
autre
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
nombre de prises commutables:
0
sens de montage:
horizontal
type de fixation:
fixation à griffes/vis
avec éclairage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
6 A
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
largeur d'appareil:
73 mm
hauteur d'appareil:
73 mm
profondeur d'appareil:
33 mm
Les Atouts de l'article:
Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil Repérage des bornes facilitant le câblage Interrupteur : 10AX, 250V Bouton poussoir : 6 A, 250 V
Les Atouts de la gamme:
Altège est une gamme d’interrupteurs et prises Bticino, complète, subtile et élégante, avec des finitions tendances, jouant avec des effets matières et des contrastes. Mates ou brillantes, les finitions s’accompagnent d’une barrette qui vient souligner harmonieusement la fonction du produit et lui apporte toute son originalité. Altège offre un choix de 26 fonctions à la fois essentielles et innovantes pour répondre à tous vos besoins et vous offrir tout le confort dans votre maison. Les plaques sont composables en 1, 2 ou 3 postes, à positionner à l’horizontale ou à la verticale, et les mécanismes sont disponibles en 3 finitions (Neige, Nuit ou Nuage).