Bticino - Poussoir 6A + Interrupteur ou va-et-vient Altège 10A - finition Nuit - BTAL05SD

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • garnissage 1 - contact à poussoir, contact inverseur

  • garnissage 2 - va-et-vient

  • nombre total de prises - 0

  • type de commande - autre

  • mode de pose - encastré

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543600801

Réf. Sonepar

00038360080

Réf. Fournisseur

BTAL05SD

Marque

Bticino

garnissage 1:

contact à poussoir, contact inverseur

garnissage 2:

va-et-vient

nombre total de prises:

0

type de commande:

autre

mode de pose:

encastré

couleur:

anthracite

nombre de prises commutables:

0

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

fixation à griffes/vis

avec éclairage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

largeur d'appareil:

73 mm

hauteur d'appareil:

73 mm

profondeur d'appareil:

33 mm

Poussoir 6A et interrupteur ou va-et-vient 10AX 250V Altège avec bornes automatiques livré avec support et enjoliveur finition noir Nuit, à équiper d'une plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil Repérage des bornes facilitant le câblage Interrupteur : 10AX, 250V Bouton poussoir : 6 A, 250 V

Les Atouts de la gamme:

Altège est une gamme d’interrupteurs et prises Bticino, complète, subtile et élégante, avec des finitions tendances, jouant avec des effets matières et des contrastes. Mates ou brillantes, les finitions s’accompagnent d’une barrette qui vient souligner harmonieusement la fonction du produit et lui apporte toute son originalité. Altège offre un choix de 26 fonctions à la fois essentielles et innovantes pour répondre à tous vos besoins et vous offrir tout le confort dans votre maison. Les plaques sont composables en 1, 2 ou 3 postes, à positionner à l’horizontale ou à la verticale, et les mécanismes sont disponibles en 3 finitions (Neige, Nuit ou Nuage).